Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S32TMD4
Cod. Produttore
XT2S32TMD4
Cod. EAN
8015644014704

Informazioni di prodotto

XT2S 160 TMD 32-320 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2S con capacità di interruzione di 16 kA, taratura a 32 A, 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. Ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche, offre facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2S 160 TMD 32A 4 poli termomagnetico uso residenziale industriale