Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N63LSIG4
Cod. Produttore
XT2N63LSIG4
Cod. EAN
8015644010157

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico modulare progettato per garantire affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti frontali
  • Risparmio di tempo con configurazione a quattro poli fissa
  • Intervento rapido e sicuro con tecnologia LSIG integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra
  • Maggiore continuità del servizio elettrico
  • Riduzione dei rischi di danni alle apparecchiature collegate

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 63A, configurazione a 4 poli e funzione di protezione LSIG per la salvaguardia da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre un controllo preciso e una protezione completa, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Il dispositivo è dotato di tecnologia avanzata per un intervento rapido e sicuro, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2N 63A 4 poli LSIG protezione sovraccarico cortocircuito guasto terra uso residenziale industriale