Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N3-2TMD4
Cod. Produttore
XT2N3-2TMD4
Cod. EAN
8015644009304

Informazioni di prodotto

XT2N 160 TMD 3,2-32 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT2N 160 TMD con calibrazione 3,2-32 A e 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Il dispositivo assicura un funzionamento sicuro e durevole, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevata precisione nella gestione della corrente. La configurazione a 4 poli permette il controllo simultaneo di più conduttori, ottimizzando la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 3,2-32 A

corrente nominale permanente Iu

3,2 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,76 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,24 ... 3,2 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2N 160 TMD 3,2-32 A 4 poli protezione sovraccarico cortocircuito impianti elettrici residenziali industriali