Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1C100TMD4
Cod. Produttore
XT1C100TMD4
Cod. EAN
8015644013004

Informazioni di prodotto

XT1C 160 TMD 100-1000 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT1C 160 TMD con capacità di interruzione 100-1000 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e prestazioni elevate in installazioni residenziali e industriali. La struttura modulare facilita l’integrazione in quadri elettrici, offrendo un controllo efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT1C 160 TMD 4 poli 100-1000 A protezione termomagnetica uso industriale e residenziale

€ 414,59 x 1 pz.
(pz.)