Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1B16TMD4
Cod. Produttore
XT1B16TMD4
Cod. EAN
8015644007171

Informazioni di prodotto

XT1B 160 TMD 16-450 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare XT1B con corrente nominale di 16 A, capacità di interruzione di 450 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-450 A

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT1B 16A 450A 4 poli termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali