Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4S250LSI3
Cod. Produttore
XT4S250LSI3
Cod. EAN
8015644023911

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico modulare progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali frontali
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e rapida
  • Robustezza e durata per interventi ridotti di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione precisa delle soglie di intervento
  • Affidabilità elevata in ambienti industriali e civili

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABXT4S250LSI3 con protezione termica e magnetica integrata, progettato per garantire un’elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tripolare con corrente nominale di 250A, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La tecnologia EKIP C DIP LSI consente una regolazione precisa delle soglie di intervento, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici complessi, combinando robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 250A EKIP C DIP LSI protezione termica magnetica per impianti industriali e civili