Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N100MA3
Cod. Produttore
XT2N100MA3
Cod. EAN
8015644009595

Informazioni di prodotto

XT2N 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare tripolare con calibrazione magnetotermica da 100 A, adatto per protezione di impianti elettrici fino a 600-1400 V. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo di protezione robusto e performante. La sua costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una gestione efficiente delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 100 A I3=600...1400 A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare tripolare 100A magnetotermico protezione impianti elettrici 600-1400V uso residenziale industriale