Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054436R1
Cod. Produttore
1SDA054436R1
Cod. EAN
8015644555405

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 3P
  • Interruttore termomagnetico con rilascio TMA R
  • Corrente di intervento termico: 1600-3200 A
  • Connessioni frontali fisse
  • Range cavi rame: 16-240 mm²

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce una protezione affidabile dei circuiti elettrici con un potere di interruzione elevato conforme alla normativa IEC 60947-2, con un potere di interruzione massimo (Icu) fino a 70 kA a 230V e valori adeguati fino a 40 kA a 690V. L'interruttore è dotato di collegamento a bullone e consente l'utilizzo di cavi o barre isolate, con una gamma di sezione cavi da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. La struttura è progettata per garantire sicurezza e facilità di manutenzione, con indicazioni visive chiare degli stati ON, OFF e TRIPPED. Realizzato in Italia, è un componente robusto e affidabile ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare trifase T5N 400 TMA 320-3200A per impianti industriali e civili