Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054421R1
Cod. Produttore
1SDA054421R1
Cod. EAN
8015644555252

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Polo: 3 poli fissi
  • Corrente di interruzione: 50-70 kA
  • Terminali: Frontali
  • Range cavi: 16-300 mm²
  • Torque serraggio: 25 Nm

Documentazione tecnica

Il dispositivo AB1SDA054421R1 è un interruttore automatico da incasso della serie SACE Tmax T, modello T5L 630 PR221DS-I, con corrente nominale di 630 A e tripolare (3P). Progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento di 1000 V. La tipologia costruttiva è a installazione fissa, con collegamento tramite raccordo a bullone, e il dispositivo è indicato per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il dispositivo supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. È dotato di funzioni di test e segnalazione dello stato (on, off, tripped) con meccanismo CLACK per una chiara indicazione visiva. Realizzato in Italia, l'interruttore è parte di una gamma che garantisce prestazioni elevate e conformità alle più rigorose normative di sicurezza elettrica. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'interruttore automatico, mettendo in risalto la qualità, la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, elementi fondamentali nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 630A 3 poli industriale