Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA25D3L2004TP
Cod. Produttore
TA25D3L2004TPE
Cod. EAN
3606485953229

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic, 200 A, 400 V, 3P, LCD, frame 250 A
Interruttore automatico TransferPacT Active con capacità di commutazione a 200A e tensione nominale di 380/440V in configurazione trifase. Progettato per garantire un trasferimento affidabile e sicuro tra due sorgenti di alimentazione, assicurando continuità nel flusso elettrico. Dotato di comando manuale e automatico, con display integrato per monitoraggio e controllo facilitato. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata protezione e gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate per prestazioni durature e affidabili.

Serie

TransferPacT

Produttore

Interruttore automatico TransferPacT Active 200A 380/440V 3P LCD industriale