Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054533R1
Cod. Produttore
1SDA054533R1
Cod. EAN
8015644556341

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC / 1000V DC
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 500-5000 A
  • Connessioni: morsetti frontali per cavo Cu
  • Tipo di sgancio: termomagnetico TMA R
  • Protezione: completa neutro dimensionato
  • Dimensioni (HxLxP): 325x176x139 mm

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso a 4 poli della serie SACE Tmax T, modello T5V630 TMA500-5000, progettato per applicazioni elettriche fino a 1150 V AC/DC. Dotato di collegamento a bullone per garantire connessioni sicure e affidabili, è indicato per protezione e controllo di circuiti elettrici con corrente nominale fino a 630 A. La struttura fissa assicura stabilità e robustezza nell’installazione. Questo dispositivo è ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di interruzione e sicurezza, con caratteristiche conformi alla normativa IEC 60947-2 e tensioni operative fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un’eccellente resistenza meccanica ed elettrica, garantendo lunga durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 630 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500-5000 A FULLY RATED NEUTRAL

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC Tmax T5V630 TMA500-5000 impianti industriali e civili