› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Interruttore automatico modulare T6H 800-8000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060219R1
Cod. Produttore 1SDA060219R1
Cod. EAN 8015644626792

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente termica: 800 A
  • Corrente magnetica: 8000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: fisso
  • Terminali: anteriore
  • Protezione: termomagnetica

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a 4 poli della serie SACE Tmax T, modello T6H 800 TMA 800-8000 4P F F, con collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. Progettato per impianti elettrici fissi, garantisce elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Adatto a tensioni nominali fino a 750 V, è ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi industriali e civili. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto, con comando manuale chiaro e intuitivo, e consente l’installazione tramite tecnica a incasso fissa. La costruzione assicura una connessione sicura e stabile, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6H 800-8000A 4 poli industriale