Descrizione del prodotto
Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5H 400 PR222DS/P-LSI, con una corrente nominale (In) di 400 A e una tensione nominale operativa (Ue) di 690 V. È progettato per applicazioni di protezione e comando in impianti elettrici industriali e commerciali.
Caratteristiche principali:
- Corrente nominale 400 A con capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2.
- Tecnologia per installazione fissa da incasso.
- Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti con regolazioni precise tramite relè elettronici integrati (modello PR222DS/P).
- Collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione robusta e sicura.
- Compatibile con cavi e barre isolate, con intervallo di sezione cavi da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm.
- Disponibile con accessori quali SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) per funzioni di controllo e protezione avanzate.
- Indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED tramite la leva frontale e il dispositivo CLACK.
- Prodotto Made in Italy, conforme agli standard internazionali di sicurezza e qualità.
Questo interruttore automatico è ideale per la protezione affidabile di circuiti elettrici principali in impianti industriali, garantendo elevata sicurezza, facilità di installazione e manutenzione grazie alla tecnologia modulare e agli accessori dedicati.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400