Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054428R1
Cod. Produttore
1SDA054428R1
Cod. EAN
8015644555320

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3P
  • Corrente di cortocircuito: 70 kA (230 V)
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessione: Terminali frontali fissi
  • Range cavi: 16-300 mm²

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230V e fino a 50 kA a 690V, con una tensione di isolamento di 1000V e un impulso di tensione di 8kV. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e si installa tramite tecnica a incasso con fissaggio fisso. Supporta cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. La protezione è di categoria A, con capacità di interruzione selettiva (Ics) pari al 100% della corrente di interruzione nominale (Icu). L’interruttore è dotato di indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED e funzione CLACK per la conferma di intervento. Prodotto in Italia, combina affidabilità e sicurezza per applicazioni elettriche industriali e civili, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti industriali e civili