Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1C63TMD4
Cod. Produttore
XT1C63TMD4
Cod. EAN
8015644012984

Informazioni di prodotto

XT1C 160 TMD 63-630 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 63 A e capacità di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo offre un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A protezione sovraccarico cortocircuito impianti civili industriali