Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1S63TMD4
Cod. Produttore
XT1S63TMD4
Cod. EAN
8015644013349

Informazioni di prodotto

XT1S 160 TMD 63-630 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da 4 poli con portata nominale di 63 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una capacità di interruzione fino a 630 A, assicurando la salvaguardia contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici complessi, combinando efficienza e sicurezza in un unico componente. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 63A 630A protezione impianti elettrici residenziali industriali