Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1B40TMD4
Cod. Produttore
XT1B40TMD4
Cod. EAN
8015644007218

Informazioni di prodotto

XT1B 160 TMD 40-450 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 40 A e tensione nominale fino a 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A 450V protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali civili