Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1N40TMD4
Cod. Produttore
XT1N40TMD4
Cod. EAN
8015644013141

Informazioni di prodotto

XT1N 160 TMD 40-450 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 40 A e tensione di isolamento fino a 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali, assicura un funzionamento efficiente grazie alla tecnologia avanzata integrata. Ideale per la gestione di circuiti elettrici con elevati requisiti di sicurezza, offre facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti per durabilità nel tempo, è una soluzione versatile per la distribuzione e protezione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 40A 450V con rilascio termomagnetico TMD per impianti residenziali e industriali