Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1C32TMD4
Cod. Produttore
XT1C32TMD4
Cod. EAN
8015644012953

Informazioni di prodotto

XT1C 160 TMD 32-450 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 32 A e capacità di interruzione fino a 450 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre sicurezza e durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo efficiente e una gestione sicura dell’energia elettrica. La configurazione a 4 poli permette la protezione simultanea di tutte le fasi, ottimizzando la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 32A 450A protezione termomagnetica applicazioni residenziali industriali