Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC4
Cod. Produttore
S304PC4
Cod. EAN
4016779076623

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 4 A - C - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione ottimale, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Il dispositivo assicura un controllo sicuro e preciso del flusso di corrente, ideale per installazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e sicurezza elevate, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, assicurando efficienza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare S300P 4 poli 4A curva C 415V protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile