Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1C80TMD4
Cod. Produttore
XT1C80TMD4
Cod. EAN
8015644012991

Informazioni di prodotto

XT1C 160 TMD 80-800 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 80 kA, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità nell'impianto. Ideale per installazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione nella gestione delle correnti fino a 160 A. La configurazione modulare facilita l'integrazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo una soluzione versatile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A 80kA termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali