Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1S160TMDN
Cod. Produttore
XT1S160TMDN
Cod. EAN
8015644013400

Informazioni di prodotto

XT1S 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 160 A e 4 poli, progettato per garantire protezione efficace e affidabile negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una gestione sicura delle correnti fino a 1600 A, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 160 A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili protezione sovraccarico e cortocircuito