Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1S125TMD4
Cod. Produttore
XT1S125TMD4
Cod. EAN
8015644013370

Informazioni di prodotto

XT1S 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione elevata, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1250 A. Dotato di quattro poli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per la gestione e la protezione delle linee elettriche, consente un controllo efficiente del flusso di corrente, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione versatile lo rende adatto a diverse esigenze di impianto, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250 A con rilascio termomagnetico per protezione impianti elettrici industriali e civili