Descrizione del prodotto
Interruttore automatico modulare a 3 poli con portata di 116 ampere, progettato per garantire protezione efficace e affidabile negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo sicuro del circuito con una capacità di intervento da 48 a 130 ampere. Realizzato con materiali resistenti per durabilità nel tempo, offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica degli impianti. Descrizione del produttore: The AF116-30-11B-12 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) or 75 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.