Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNJGF36175TW
Cod. Produttore
NJGF36175TW
Cod. EAN
0785901610489

Informazioni di prodotto

J-Frame 250A 35kA 3P TM175

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NJGF36175TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 175 A, 65 KA da 3P 750V CA 175A a 50/60 Hz, capacità di interruzione 65 kA a 220/240 V CA. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJGF36175TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 175 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.

larghezza

104 mm

altezza

191 mm

profondità

86 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

175 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

875 ... 1750 A

Serie

PowerPact J Frame Molded Case Circuit Breakers

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico J-Frame 175A 65kA 3 poli 750V CA uso industriale