Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30375
Cod. Produttore
GW30375
Cod. EAN
8011564079571

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti elettrici domestici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità
  • Compatibilità con telai standard fino a 18 moduli
  • Risparmio di tempo nell’allestimento dell’impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con interruttori magnetotermici affidabili
  • Design elegante in nero satinato, adatto a ogni ambiente
  • Risparmio energetico grazie a protezioni efficienti
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - 1P+N 10A 3KA 230V - CURVA C - 1 MODULO - PLAYBUS