Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNLGF36250U31X
Cod. Produttore
NLGF36250U31XTW
Cod. EAN
0785901899990

Informazioni di prodotto

L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PowerPact™ L-Frame è una gamma di interruttori automatici in involucro stampato conformi a più standard (MCCB). Offre sganciatori elettronici ad alte prestazioni per aprire rapidamente i circuiti e proteggere le apparecchiature. Grazie a un'ampia varietà di opzioni terminali, queste esigenze consentono ai clienti di avere flessibilità nella loro installazione. Sono inoltre certificati da UL e γ.

larghezza

140 mm

altezza

340 mm

profondità

110 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Elettronico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

337,5 ... 3375 A

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Interruttore automatico L-Frame 600A 35kA 3 poli Mlogic 3.3 250A per protezione circuiti industriali