Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNHGF36100TW
Cod. Produttore
NHGF36100TW
Cod. EAN
0785901620679

Informazioni di prodotto

H-Frame 150A 35kA 3P TM100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PowerPact™ H-frame è una gamma di interruttori automatici in involucro stampato conformi a più standard (MCCB). Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato su una guida DIN o a filo della piastra posteriore e conforme alle norme come IEC 60947-2 IEC 947-2 e UL 489. Grazie alle loro prestazioni collaudate, questi sistemi sono leader del settore nell'innovazione e nella protezione per applicazioni commerciali e industriali pesanti. Le opzioni di misurazione integrate intelligenti forniscono una soluzione conveniente per ridurre i consumi energetici, ottimizzare i costi energetici e migliorare la disponibilità dell'energia per le strutture. Questo prodotto ha verificato la conformità alle specifiche elencate sulla scheda tecnica dai Underwriter Labratories (UL).

larghezza

104 mm

altezza

163 mm

profondità

86 mm

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

100 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

35 kA

Tensione d'esercizio nominale

525 ... 525 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1700 ... 1700 A

Serie

PowerPact H Frame Molded Case Circuit Breakers

Produttore

Interruttore automatico H-Frame 150A 35kA 3 poli TM100 per applicazioni industriali e commerciali