Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC160N420FM
Cod. Produttore
C160N420FM
Cod. EAN
3606482097612

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NS1600N, 50kA a 415VAC, 4P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1600A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS1600N è un interruttore automatico completo a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È un interruttore fisso a comando manuale. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 50 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. L'interruttore può essere azionato manualmente con i pulsanti ON, OFF o "push to trip". Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica MicroLogic 2.0 con corrente nominale di 1600 A. L'unità di controllo MicroLogic 2.0 fornisce protezioni regolabili a lungo ritardo e istantanee (codici ANSI 49/50). Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 280 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-2. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

296 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 16000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Interruttore automatico fisso 4 poli 1600A MicroLogic 2.0 50kA 415VAC uso industriale