› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056123R1
Cod. Produttore 1SDA056123R1
Cod. EAN 8015644574635

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Grado di protezione: IP non specificato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR122/P-LI IN 2500A 4 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, con una struttura robusta in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati. La versione fissa dell’interruttore presenta terminali di collegamento per il circuito di potenza e un meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, con possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore. Dispone di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazioni di molle cariche e rilasci di protezione a microprocessore PR122, che garantiscono elevata affidabilità e sicurezza. L’interruttore è adatto all’installazione in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con possibilità di montaggio in armadi elettrici e dotazioni di accessori per il blocco meccanico e la segnalazione remota. La capacità nominale di corrente è di 2500 A con protezione selettiva e limitazione di corrente, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli industriale