Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PD10
Cod. Produttore
S303PD10
Cod. EAN
4016779078153

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 10 A - D - (AC) 25 kA
Interruttore automatico compatto con capacità di interruzione elevata, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Dotato di un meccanismo di scatto rapido e di un design robusto, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici standard, offre facilità di montaggio e manutenzione. Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di circuiti di distribuzione elettrica, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi e a mantenere l’efficienza dell’impianto. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto 3 poli 10A D 25kA protezione sovraccarico corto circuito impianti industriali e residenziali