Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PC25
Cod. Produttore
S303PC25
Cod. EAN
4016779077965

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 25 A - C - (AC) 25 kA
Interruttore automatico compatto con capacità di interruzione di 25 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici residenziali e industriali. Il dispositivo offre sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando stabilità e continuità nell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per installazioni interne, facilitando la gestione e il controllo dei carichi elettrici. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e versatile in quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto 3 poli 25 A curva C protezione sovraccarichi e cortocircuiti per impianti industriali e residenziali

€ 92,59 x 1 pz.