Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426707
Cod. Produttore
LV426707
Cod. EAN
3606481311177

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico Compact NSXm Vigi 100A 4P 16kA connettore EverLink

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV426707 è un interruttore automatico differenziale Compact NSXm con unità di controllo Micrologic Vigi 4.1, 100 A, 16 kA a 415 VCA. È progettato per tutte le applicazioni standard in BT. Fornisce una protezione integrata contro le dispersioni a terra per i sistemi di distribuzione alimentati da trasformatori. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

100 A

tensione nominale

440 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

numero di poli

4

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

Interruttore automatico Compact NSXm Vigi 100A 4P 16kA