Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOXB1000E3S2QT
Cod. Produttore
OXB1000E3S2QT
Cod. EAN
6417019846040

Informazioni di prodotto

OXB1000E3S2QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Interruttore automatico con comando a tre posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo efficiente e sicuro dei circuiti elettrici. Questo dispositivo offre una capacità nominale di 1000 A, assicurando elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, è ideale per la protezione e la gestione di impianti elettrici complessi, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni di quadro elettrico. Descrizione del produttore: The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)

Serie

OX1000

Produttore

ABB

Interruttore automatico trasferimento TruONE 1000A comando I-0-II applicazioni industriali e civili