Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC6
Cod. Produttore
S304PC6
Cod. EAN
4016779135573

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 6 A - C - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico bipolare S304P C 6 con capacità di interruzione e protezione affidabile per impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e continuità del servizio, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni elettriche, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Facile da installare, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare S304P C 6A 415V protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti residenziali commerciali