Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PK2
Cod. Produttore
S303PK2
Cod. EAN
4016779077927

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 2 A - K - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico bipolare S303P K 2, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione a due poli permette un controllo efficace del circuito, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare S303P K 2 A 415V AC protezione sovraccarico e cortocircuito impianti elettrici industriali e domestici