Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PB6
Cod. Produttore
S302PB6
Cod. EAN
4016779078993

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 6 A - B - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 6 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Design compatto e facile da installare, adatto a diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare 6A tipo B 415V AC protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti civili industriali