Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PC50
Cod. Produttore
S302PC50
Cod. EAN
4016779078481

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 50 A - C - (AC) 15 kA
Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 50 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nella gestione della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Questo interruttore automatico facilita l'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente impianti e apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare 50 A C curva C protezione sovraccarico cortocircuito uso industriale e residenziale