Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PC32
Cod. Produttore
S302PC32
Cod. EAN
4016779078672

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 32 A - C - (AC) 20 kA
Interruttore automatico bipolare da 32 ampere progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficace per la gestione dell’energia elettrica in diversi contesti. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare 32A curva C protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti civili industriali