Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C62416
Cod. Produttore
A9C62416
Cod. EAN
3606480455698

Informazioni di prodotto

Telecomando, Acti9, Reflex iC60, 4P, curva C, 16A, 10kA (IEC 60947-2), Ti24

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 Reflex iC60N è un interruttore automatico di controllo integrato a bassa tensione. È un interruttore 4P con poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento C. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, secondo la norma IEC/EN 60947-2, è di 20 kA da 220VAC a 240 V CA e 10 kA da 380VAC a 415 V AC. In qualità di interruttore, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico, disconnessione nel settore industriale. Può controllare un dispositivo in remoto tramite un ordine bloccato e/o a impulsi in base alle 2 modalità operative scelte dall'utente. La reimpostazione dopo un guasto viene eseguita manualmente con il pulsante di reset. L'interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del Reflex iC60 con un PLC. Consente di eseguire il controllo remoto, per indicare lo stato del circuito di controllo e le informazioni sullo stato dell'interruttore, per collegarlo all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La resistenza elettrica arriva fino a 50000 cicli. Resistenza meccanica a 50000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 13 moduli da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni: (L) 117 mm x (H) 84 mm x (P) 77 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Raggiunge il grado IP40 una volta inserito un involucro modulare con isolamento di classe II.

frequenza

50 Hz 50 ... 60 Hz

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

4

dimensione (secondo DIN 43880)

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6,5

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

1 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Comando a distanza

Dimensioni costruttive (secondo DIN 43880)

3

Serie

Acti9 Reflex iC60

Produttore

Interruttore automatico Acti9 Reflex iC60N 4 poli curva C 16A 10kA telecomando Ti24 uso industriale