› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Interruttore automatico 4 poli 1600A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071612R1
Cod. Produttore 1SDA071612R1
Cod. EAN 8015644754624

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Montaggio: Fisso, terminali posteriori orizzontali
  • Rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari inclusi
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: Conformità CE, RoHS

Descrizione del prodotto

E2.2B 1600 EKIP DIP LSI 4P FHR è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo apparecchio si caratterizza per una struttura robusta in acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. La configurazione a 4 poli consente di gestire sistemi trifase con neutro esterno, mentre la tecnologia EKIP DIP offre un'unità di protezione elettronica con interfaccia a dip-switch per la regolazione delle protezioni, utile per la misura, il monitoraggio e l'attivazione di comandi di apertura in caso di condizioni anomale. L'interruttore è predisposto per il collegamento tramite raccordo a bullone e si presenta in versione da incasso con installazione fissa. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma è compatibile con accessori per la gestione delle funzioni ausiliarie. È conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo compatibilità e sicurezza d'uso in diverse applicazioni industriali e civili. Le dimensioni e il peso sono ottimizzati per facilitare il trasporto e l'installazione, con particolare attenzione alle procedure di maneggio e sicurezza. In sintesi, questo interruttore automatico rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione elettrica, con funzioni avanzate di controllo e monitoraggio, adatto a impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico 4 poli 1600A EKIP DIP LSI industriale