Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF80220011
Cod. Produttore
AF80220011
Cod. EAN
3471523133914

Informazioni di prodotto

AF80-22-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Contactor
Contattore elettrico a 4 poli con portata nominale di 125A, progettato per applicazioni AC1. Modello AF80-22-00-11 offre affidabilità e prestazioni elevate per il controllo di circuiti elettrici industriali e civili. Ideale per la gestione sicura e efficiente di carichi elettrici fino a 24-6 A, garantendo durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: The AF80-22-00-11 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 37 kW / 400 V AC (AC-3) and switching power circuits up to 125 A (AC-1) or 105 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Serie

AF80

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 125A AC1 24-60V controllo motori industriali e civili