Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PZ2
Cod. Produttore
S301PZ2
Cod. EAN
4016779080309

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 2 A - Z - (230 V AC) 100 kA
Interruttore automatico bipolare progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni civili e industriali, offre un’elevata capacità di interruzione e una risposta pronta a sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi quadri elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S300P 1P 2A Z 230V AC protezione sovraccarichi cortocircuiti industriale civile