Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PC6
Cod. Produttore
S302PC6
Cod. EAN
4016779079006

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 6 A - C - (415 V AC) 100 kA
Interruttore automatico compatto con 2 poli, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, offre un funzionamento preciso e una facile installazione. La sua configurazione a 6 ampere permette un controllo efficace delle correnti, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico compatto 2 poli 6 A C protezione impianti elettrici residenziali e commerciali