Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33170
Cod. Produttore
33170
Cod. EAN
3303430331704

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A a 690 V AC
  • Tipo contatti: 1 NO/NC
  • Funzionamento: Posizione connessione, prova, disconnessione
  • Modalità montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW, Compact NS630b..1600
  • Carico minimo: 100 mA a 24 V
  • Serie: MasterPact NW
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO DI POSIZIONE INS/EST/TEST33170 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

8 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MasterPact NW

Produttore

Interruttore ausiliario carrello NO/NC 6 A 240 V per Masterpact NT/NW NS630b-1600 Schneider Electric