Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9422ATDF632
Cod. Produttore
9422ATDF632
Cod. EAN
0785901353201

Informazioni di prodotto

Interruttore A2 manovra + meccanismo fusibile 60 A 600 Vca

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione accetta solo fusibili di classe H, J, K o R. Ha una classificazione di 60 Amp fino a 600 V. Questo selettore di disconnessione da 60 A è progettato per il montaggio sulla flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 6,63 a 18,00 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli di 15 HP a 240 VAC, 30 HP a 480 VAC e 50 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 10 HP a 250 VDC e 30 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A2 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per interruttori di disconnessione sono classificati da #14 a #2 AWG con cavo in rame e da #14 a #2 con cavo in alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA

corrente nominale permanente Iu

60 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

200 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

adatto per fusibili

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

UL 9422 Flange Mount / Disconnect Switches

Produttore

Interruttore A2 manovra + meccanismo fusibile 60 A 600 Vca