Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE2601AG2S2
Cod. Produttore
2601AG2S2
Cod. EAN
0785901015055

Informazioni di prodotto

Interruttore a tamburo reversibili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I selettori a tamburo a inversione 2601 sono progettati per avviare e invertire i motori collegandoli direttamente attraverso la linea. I dispositivi possono essere utilizzati con gabbie per scoiattoli e motori monofase progettati per il servizio di inversione. Può essere utilizzato con motori AC o DC. Si tratta di un dispositivo speciale per il cliente. Sono disponibili una varietà di involucri. Questo dispositivo ha un involucro NEMA 1 per uso generico.

tensione nominale

115 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non fornito

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore tripolare

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP00

larghezza dell'apparecchio

83 mm

altezza dell'apparecchio

137 mm

profondità dell'apparecchio

117 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Serie

Type A and B Reversing Drum Switches

Produttore

Interruttore a tamburo reversibili