› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Interruttore a stadi 1 polo 7 posizioni incasso alta qualità applicazioni elettriche

Cod. Rexel KM92096
Cod. Produttore 092096
Cod. EAN 4015080920960

Informazioni principali

  • Posizioni di commutazione: 7
  • Numero poli: 1
  • Posizione zero: Off
  • Tipo: Interruttore a stadi
  • Installazione: Da incasso
  • Serie: Moeller series
  • Classificazione merceologica: 020402
  • Costruzione: Robusta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM92096 è un interruttore a stadi di alta qualità, parte della rinomata Moeller series. Con una classificazione di merceologia 020402, questo apparecchio da incasso offre una comoda posizione zero (off) e un numero di poli pari a uno. Con un numero di posizioni di commutazione di 7, è progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, mantenendo sempre la massima sicurezza.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

7

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

88×88 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Interruttore a stadi 1 polo 7 posizioni incasso alta qualità applicazioni elettriche