Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN60020004S
Cod. Produttore
MTN6002-0004S
Cod. EAN
3606487137429

Informazioni di prodotto

Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 4 Canali
Descrizione del produttore: Il sistema KNX converte lo stato del contatto fisico in un segnale digitale che può essere utilizzato per operazioni come l'illuminazione, le tapparelle, il controllo dell'aria condizionata, l'automazione e la manutenzione come la notifica, l'allarme. I canali configurabili aiutano a personalizzare un sistema per soddisfare requisiti specifici. Ingresso potenzialmente libero con cavo di lunghezza massima di 10 m. I ha un'uscita LED di 1,6 mA. Ha un controllo della luce bianca e colorata sintonizzabile. Questo bus KNX è alimentato da POB e la corrente nominale è di 9 mA. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso. Le dimensioni sono (L) 43 mm x (A) 28,5 mm x (P) 15,4 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco con finitura lucida. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. KNX Secure è una funzione di sicurezza dello standard KNX per il controllo di case ed edifici. Flexiblity consente di risparmiare tempo di installazione e di aumentare la flessibilità e l'adattabilità a sviluppi futuri.

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Interruttore a pulsante KNX Secure Basic 4 canali controllo sicuro domotica

€ 124,83 x 1 pz.
(pz.)