Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM211EX
Cod. Produttore
XPEM211EX
Cod. EAN
3389118031203

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Grado di protezione: IP66
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XPE ATEX D
  • Marcatura ATEX: II2 D-Ex tD A21 IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale XPE-M s/protezione metallo blu 2 NC+1 NO prot.antipolvere

colore

Blu

larghezza

104 mm

altezza

59 mm

profondità

172 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE ATEX D

Produttore

Interruttore a pedale XPE-M s/protezione metallo blu 2 NC+1 NO prot.antipolvere